Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 25 A 4 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 25 A 4 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629409060025
EAN/GTIN:
     4051426146885
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1678*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.