Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x12 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x12 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280030012
EAN/GTIN:
     4051426996992
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0523*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.