| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000203422 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047623540240180 EAN/GTIN: 4043952787359 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Gewinde: | 24 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 10,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 10.9 m 24 x 180, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |