| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000202241 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047622000050008 EAN/GTIN: 4051426107992 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 5 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 12,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m5 x 8 12.9, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |