Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M10 Stahl galv.verz. 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M10 Stahl galv.verz. 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014790100100000
EAN/GTIN:
     4043952367988
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschloßmutter din1479 m10 verzi...
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Spannschlossmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1479
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.