Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 983 Lappen 25x 1,2 Federstahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 983 Lappen 25x 1,2 Federstahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009830000250000
EAN/GTIN:
     4043952345771
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Sicherungsring
Sicherungsring mit Lappen
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen · (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 25 x 1,2 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00983.000· Normart: DIN 983
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
25 mm
Norm:
DIN 983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring federstahl, din 983, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3168*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.