Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 983 Lappen 20x 1,2 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 983 Lappen 20x 1,2 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009830000200000
EAN/GTIN:
     4043952345764
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Sicherungsring
Sicherungsring mit Lappen
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen · (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 20 x 1,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00983.000· Normart: DIN 983
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 983 20x1.2, din 983, sicherungsring federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1855*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.