Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M16x 45 10.9 Einschraubende=1,25d 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 939 M16x 45 10.9 Einschraubende=1,25d 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009391000160045
EAN/GTIN:
     4043952777619
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschrauben din 939 10.9 m 16 x ...
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.100
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.