Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M10x 55 10.9 Einschraubende=1,25d 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 939 M10x 55 10.9 Einschraubende=1,25d 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009391000100055
EAN/GTIN:
     4043952781050
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m10x55
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.100
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.