Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M10x 35 5.6 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 938 M10x 35 5.6 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009385140100035
EAN/GTIN:
     4043952299241
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.514
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
AD W7
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.