Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x25 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x25 8.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000165533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128100080025
EAN/GTIN:
     4043952176788
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.810
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m8 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0662*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.