Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rio Black Low Gr.43 schwarz/blau Leder S3 SRC EN20345 PUMA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498A-4300700403
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     64.275.0-43
EAN/GTIN:
     4051428045865
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium • Kategorie: II • Zwischensohle: metallfrei • Norm: EN ISO 20345 • Schutzklasse: S3 SRC
Weitere Informationen:
Material:
Veloursleder
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
43
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,05*
€ 68,40*
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 68,74*
€ 3,95*
ab € 64,44*
€ 68,82*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 63,53*
€ 70,62*
Lager 1498
k.A.
€ 5,10*
ab € 70,25*
€ 74,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,53*
€ 83,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG