Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermo-Unterhose Zebru Gr.L deep blue 100%PP U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498A-4000378902
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SK100DB
EAN/GTIN:
     8033546267820
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
100 % Polypropylen, ca. 130 g/m² · mit Seiteneingriff · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 130g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
deep blue
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose, Arbeitsbekleidung, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Kälteschutzbekleidung, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 17,63*
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 17,67*
€ 5,20*
ab € 15,17*
€ 17,69*
€ 5,95*
ab € 18,42*
€ 21,74*
Lager 1498
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SK099DB
ab € 16,98*
Ähnlich
U-Power
SK099DB
ab € 16,99*
Ähnlich
U-Power
SK099DB
ab € 16,92*
Ähnlich
U-Power
SK099DB
ab € 16,99*
Ähnlich
U-Power
SK099DB
ab € 16,92*
Ähnlich
U-Power
SK099DB
ab € 16,99*
Ähnlich
U-Power
SK100DB
ab € 15,22*
Ähnlich
U-Power
SK100DB
ab € 15,14*
Ähnlich
U-Power
SK100DB
ab € 15,25*
Ähnlich
U-Power
SK100DB
ab € 15,23*
Ähnlich
U-Power
SK100DB
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.