Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1308 DIN lang 80g oF hk hf weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116091
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1308
EAN/GTIN:
     4003630115645
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 80g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Maße:
220 x 110 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Innendruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Grammatur:
80 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,81*
€ 3,13*
1 Tag
205
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,18*
3 Tage
859
15
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,18*
Lager 1498
859
1
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,54*
5 Tage
853
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1304
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.