Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.02 S braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199115808
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.02
EAN/GTIN:
     4033657958468
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
ColomPac® Versandkarton Mailbox S Innenmaße: 25 x 8 x 17,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 25,9 x 8,5 x 19 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
S
Werkstoff:
Wellpappe
Innenmaße:
25 x 8 x 17,5 cm (B x H x T)
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Verwendung für Papierformat:
DIN A5+
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Ja
Marke:
COLOMPAC
Außenmaße:
25,9 x 8,5 x 19 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 2,06*
2 Tage
108
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,10*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,33*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP098.03
ab € 1,22*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.