Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.05 XL braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199115807
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.05
EAN/GTIN:
     4033657958581
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
ColomPac® Versandkarton Mailbox XL Innenmaße: 46 x 17,5 x 33,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 46,5 x 19,4 x 34,9 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
XL
Werkstoff:
Wellpappe
Innenmaße:
46 x 17,5 x 33,5 cm (B x H x T)
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Verwendung für Papierformat:
DIN A3+
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Ja
Marke:
COLOMPAC
Außenmaße:
46,5 x 19,4 x 34,9 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,00*
1 Tag
94
1
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,06*
3 Tage
133
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,68*
Lager 1498
155
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,89*
5 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,51*
Sonstiges
Soennecken
3107
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.