Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2362 DIN A4 gelocht kariert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199115549
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2362
EAN/GTIN:
     4003630008770
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock DIN A4 kariert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
70 g/m²
Farbe:
weiß
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lineatur:
kariert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,19*
1 Tag
1169
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,23*
3 Tage
6066
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,04*
2 Tage
77
1
€ 1,95*
ab € 1,95*
€ 3,52*
Lager 1498
6066
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067928152
ab € 1,53*
Ähnlich
BRUNNEN
1067942
ab € 1,36*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928
ab € 1,37*
Ähnlich
BRUNNEN
1067928190
ab € 1,54*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,17*
Ähnlich
Oxford
100103664
ab € 5,79*
Ähnlich
Oxford
100104364
ab € 5,77*
Ähnlich
BRUNNEN
106783201
ab € 1,31*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,40*
Ähnlich
Clairefontaine
82123C
ab € 5,45*
Ähnlich
Oxford
100101421
ab € 6,59*
Ähnlich
Clairefontaine
68252C
ab € 2,39*
Ähnlich
Format Werk
608570020
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.