Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4146 DIN A4 20mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108970
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4146
EAN/GTIN:
     4003630123466
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Ringes:
20 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Kombimechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Maße:
26 x 32 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
max. Füllhöhe an Papier:
20 mm
Rückenbreite:
37 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Farbe des Rückens:
weiß
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,04*
2 Tage
334
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,10*
4 Tage
9335
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,38*
6 Tage
9322
1
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 6,72*
Lager 1498
9335
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
49708
ab € 1,80*
Ähnlich
Esselte
49701
ab € 1,77*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143190
ab € 2,21*
Ähnlich
Soennecken
4141
ab € 4,48*
Ähnlich
Soennecken
4142
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.