Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108889
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4003630136091
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Material des Aufreihbandes:
Metall
Marke:
SOENNECKEN
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,61*
2 Tage
1142
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,64*
4 Tage
1504
30
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,87*
Lager 1498
1504
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,29*
6 Tage
1484
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 3,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,41*
Ähnlich
ELBA
100551905
ab € 1,80*
Ähnlich
Soennecken
3169
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.