Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Büroklammer Zebra 2256-26 28mm rund sortiert 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199106357
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2256-26
EAN/GTIN:
     4007735225667
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer Zebra runde Form 28mm Metall · kunststoffüberzogen farbig sortiert 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
Farbe:
farbig sortiert
Ausführung des Gebindes:
Karton
Ausführung der Form:
runde Form
Marke:
ALCO
Werkstoff:
Metall, kunststoffüberzogen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,26*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,41*
4 Tage
75
30
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,32*
Lager 1498
75
1
€ 6,95*
ab € 1,35*
€ 2,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
259-26
ab € 2,65*
Ähnlich
ALCO Albert
256-26
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.