| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199105872 Herst.-Nr.: 01890018 EAN/GTIN: 4002017029308 |
| |
|
| | |
| Schnell einziehende · beruhigende Handcreme mit ausgewählten Pflegekomponenten. Zur intensiven Pflege trockener und strapazierter Hände. Maße der Tube ca. 6 x 13 cm (B x L). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,1 l | Marke: | SENSILIND | Biozid-Produkt: | Nein | Pharmazentralnummer: | 1890018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,24* | € 3,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,06* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,41* | € 5,44* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,99* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0499* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|