Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Octoputzi 40x40cm rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199105569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     446214132
EAN/GTIN:
     4003969972599
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushalts-Tuch
Microfasertuch Octoputzi 40 x 40 cm (B x L) 100 % Polyester rosa · Farbe: rosa · Maße: 40 x 40 cm (B x L) · max. Waschtemperatur: 90 °C · Produktverwendung: WC · waschbar: Ja · Werkstoff: Microfaser
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
WC
Farbe:
rosa
max. Waschtemperatur:
90 °C
Textilkennzeichnungspflichtig:
Ja
Maße:
40 x 40 cm (B x L) mm
Werkstoff:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Haushaltstuch, Mehrzwecktuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Putz-Tuch, Putztuch, Raum-Tuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, microfasertücher 40x40cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, 446214132, Allzweckreinigungstuch, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodenwischtuch, Fensterreiniger, Fenstertuch, Lappen, Microfasertuch, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Trockentuch, Tuch, Wischtuch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,02*
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 1,38*
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,55*
Lager 1498
k.A.
€ 5,10*
ab € 2,66*
€ 3,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
25616
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG