Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microfasertuch 26251 38x40cm fusselfrei rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199105566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26251
EAN/GTIN:
     8715342001036
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Mehrzwecktuch
Großes Saugvermögen, hohes Schmutzlöseverhalten, große Reißfestigkeit. Fusselfreiheit, antibakterielle Wirkung. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Für die Trocken-, Feucht- und Nassreinigung. · Maße: 38 x 38 cm (B x L) · Werkstoff: Microfaser · waschbar: Ja · max. Waschtemperatur: 90 °C · Farbe: rosa · Produktverwendung: Kombituch für Sanitärbereich
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Kombituch für Sanitärbereich
Farbe:
rosa
max. Waschtemperatur:
90 °C
Textilkennzeichnungspflichtig:
Ja
Maße:
38 x 38 cm (B x L) mm
Werkstoff:
80 % Viskose, 20 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Putz-Tuch, Putztuch, Reibtuch, Universaltuch, putztuch 38 x 38 cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, 446209530, Allzweckreinigungstuch, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodenwischtuch, Fensterreiniger, Fenstertuch, Haushaltstuch, Lappen, Microfasertuch, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Trockentuch, Tuch, Wischtuch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,93*
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 3,94*
€ 4,99*
ab € 5,44*
€ 7,05*
Lager 1498
k.A.
€ 5,10*
ab € 5,51*
€ 7,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
25616
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG