Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199102396 Herst.-Nr.: 5804 EAN/GTIN: 4003630013897 |
| |
|
| | |
| Praktische Haftnotizwürfel in leuchtenden Farben. Weitere Informationen: | | mehrfach verwendbar: | Ja | Farbe: | gelb | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | Marke: | SOENNECKEN | Anzahl der Blätter: | 400 Bl. | Grammatur: | 70 g/m² | Maße: | 75 x 75 (B x H) mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,87* | € 1,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,73* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,68* | € 3,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,74* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00435* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|