Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5813 75x50mm 100Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199102391
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5813
EAN/GTIN:
     4003630104458
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
gelb
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Grammatur:
70 g/m²
Maße:
50 x 75 (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1694
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,34*
1
€ 7,95*
ab € 0,17*
€ 0,34*
3 Tage
12152
100
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,52*
Lager 1498
12152
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
5 Tage
11501
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0032* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100290170
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.