Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 6546SA 76x76mm 90Bl. immergn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6546SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen · wie z. B. Holz · Glas und Kunststoff.
Weitere Informationen:
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
lindgrün
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Marke:
POST-IT
Anzahl der Blätter:
90 Bl.
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
74 g/m²
Maße:
76 x 76 (B x H) mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,18*
2 Tage
92
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,19*
10 Tage
92
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,34*
Lager 1498
76
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.