Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbox B1420xT1080xH1470mm Dach hochklappbar verz.mont.o.Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9197492150
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 855mm· Innenhöhe: 1300mm· Innenbreite: 1290mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
SÄBU
Dach:
hochklappbar
Außentiefe:
1080 mm
Außenhöhe:
1470 mm
Außenbreite:
1420 mm
Türen-Breite:
1270 mm
Ausführung:
montiert
Türen-Höhe:
1250 mm
Modell:
ohne Bodenrahmen
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagercontainer, Materialboxen, Materialcontainer, Werkzeugbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.308,43*
€ 1.443,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,82*
€ 1.443,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,75*
€ 1.480,43*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,89*
€ 1.487,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.650,97*
€ 1.805,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,12*
€ 2.148,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,93*
€ 2.110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,79*
€ 2.019,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,07*
€ 1.988,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,97*
€ 1.964,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 160,18*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 84,09*
Zubehör
SÄBU
F2605
ab € 307,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.