Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H340xØ325/230mm 20l verz.gel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-9194491454
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-02 FV
EAN/GTIN:
     4040136757207
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
gelocht
Material:
Stahlblech
Ø:
325/230 mm
Höhe:
340 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 89,10*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 89,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,71*
€ 90,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 90,57*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 70,56*
€ 92,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 97,70*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,82*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,17*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 16,99*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,40*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 181,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.