Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l kobaltblau m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9194491377
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10 PB-5013
EAN/GTIN:
     4040136735144
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen und mit Ascher · Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · zur Wand- und Pfostenbefestigung · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Breite:
425 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 251,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,54*
€ 267,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,61*
€ 268,75*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 249,46*
€ 313,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,24*
€ 325,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8310-00
ab € 2,77*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,76*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,19*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,83*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.