Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten verz.H1500xD60mm f.Abfallbehälter 20/35/50l RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9194491349
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7200-03 FV
EAN/GTIN:
     4040136720300
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
zum Einbetonieren · Stahlrohr, feuerverzinkt · H 1500 x Ø 60 mm · Lieferung inkl. ErdankerWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Abfallbehälter 20/35/50l
Ø:
60 mm
Höhe:
1500 mm
Modell:
Erdanker
Marke:
RENNER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 61,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,99*
€ 61,45*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 61,80*
1
€ 5,00*
ab € 51,63*
€ 68,09*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 77,04*
€ 99,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02-PB
ab € 91,58*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03PB-
ab € 86,20*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-02-PB
ab € 89,89*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7057-03PB-
ab € 84,81*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7013-00 FV
ab € 83,76*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7000-00
ab € 71,74*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7014-00 FV
ab € 97,99*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-DB703+8320-00
ab € 143,10*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-5013+8320-00
ab € 143,21*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00PB-6005+8320-00
ab € 142,87*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7035-00FV+8310-00
ab € 123,82*
Sonstiges
Renner
7057-02FV
ab € 67,91*
Sonstiges
Renner
7057-03FV
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.