Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.100mm Alu.justierbar CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9193490350
Herst.-Nr.:
     890887
EAN/GTIN:
     4046675018557
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
aus Aluminium · mit externer Justierung und schwingungsdämpfender Eigenschaft · nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad) · bei Nichtbenutzung des Fahnenmastes serienmäßiger, bodenbündiger Gussdeckel · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
100 mm
Ausführung:
justierbar
Material:
Aluminium
Marke:
CRONENBERG OH
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 187,95*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 188,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 201,19*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,58*
€ 201,96*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 239,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 511,14*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 771,68*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,13*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 398,50*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,71*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-08000-0001
ab € 587,22*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-08000-0001
ab € 719,39*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-08000-0001
ab € 521,98*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-09000-0001
ab € 669,17*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-09000-0001
ab € 792,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.