Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.100mm STA verz.kipp- u.justierbar CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9193490347
Herst.-Nr.:
     101793
EAN/GTIN:
     4046675172075
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
kippbar · feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut · sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik · nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad) · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
100 mm
Ausführung:
kipp- und justierbar
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
CRONENBERG OH
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 322,66*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,87*
€ 324,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,89*
€ 335,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,51*
€ 336,46*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 349,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 511,14*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,41*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 892,79*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 396,17*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,71*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-08000-0001
ab € 584,25*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-08000-0001
ab € 722,38*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-08000-0001
ab € 521,98*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-09000-0001
ab € 672,57*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-09000-0001
ab € 792,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.