Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.100mm Alu.m.Zentrierkeil CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9193490345
Herst.-Nr.:
     890983
EAN/GTIN:
     4046675018533
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung mit Zentrierkeil · Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
100 mm
Ausführung:
mit Zentrierkeil
Material:
Aluminium
Marke:
CRONENBERG OH
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmaste, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,41*
€ 87,31*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 87,35*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 74,28*
€ 96,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,96*
€ 101,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 108,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 511,14*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 771,68*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,13*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 398,50*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,71*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-08000-0001
ab € 587,22*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-08000-0001
ab € 719,39*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-08000-0001
ab € 521,98*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-09000-0001
ab € 669,17*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-09000-0001
ab € 792,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.