Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß m.Bodenhülse m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     1498-9192490133
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-04-0015
EAN/GTIN:
     4050576051049
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
70 mm x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · aus Aluminium · rot-weiß beschichtet · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren, herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar) · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln · Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Dreikantverschluss· Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Marke:
URBANUS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,32*
€ 189,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 190,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 190,82*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 194,63*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 206,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,01*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,99*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.