Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß D.76mm z.Bet.m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9192490071_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9192490071_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9192490071
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 141 RW
EAN/GTIN:
     4050576021523
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
rund Ø 76 mm · zum Einbetonieren · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
26
€ 5,50*
ab € 65,83*
€ 81,63*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 81,63*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 65,39*
€ 81,70*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 81,98*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 66,09*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,24*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,02*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,76*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 94,41*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,06*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,69*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,48*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.