Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2360xB2960xT1550mm STA verz.verz.Well-Polycarbonat WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9191492252
Herst.-Nr.:
     102100314+102100285
EAN/GTIN:
     4250366528823
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Raucherkabine
Raucherunterstand
formschön und von allen Seiten einsehbar · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus hochwertigen Well-Polycarbonat · mit 3 angebrachten Anlehn-Bügeln · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet oder verzinkt · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montageanleitung und Fundamentplan · inklusive Edelstahl-BodenbefstigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus Well-Polycarbonat· Material: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
2960 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
unmontiert
Seiten-/Rückwand:
Well-Polycarbonat
Tiefe:
1550 mm
Höhe:
2360 mm
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.426,12*
€ 1.570,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,74*
€ 1.574,03*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.436,24*
€ 1.578,54*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,76*
€ 1.606,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.659,36*
€ 1.806,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,52*
€ 2.149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,52*
€ 2.128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,33*
€ 2.053,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,27*
€ 2.007,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.659,36*
€ 1.974,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 164,24*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 150,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.