Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC rot/weiß L.33m B.75mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9190491493_01_nw_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9190491493_01_nw_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9190491493
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56016
EAN/GTIN:
     4024213560164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,15mm· Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband, bodenmarkierband rot/weiß, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,29*
Lager 1498
14
1
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 19,30*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 15,20*
€ 20,23*
1 Tag
14
4
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,60*
1
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 20,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,4397* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56013
ab € 11,16*
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,22*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,20*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,14*
Ähnlich
ITW
56015
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.