Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel PP orange Blattmaß 190x140x75mm CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9190491280_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9190491280_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9190491280
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7964
EAN/GTIN:
     4052886281079
Suchbegriffe:
Kleinstreuer
Streuschaufel
UV-stabilisierte und praktisch bruchfeste Schaufel aus Polypropylen (PP) · geringes Gewicht und hohe Widerstandsfähigkeit · Oberfläche ist nicht haftend und optimal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Blattmaß:
190 x 140 x 75 mm
Farbe:
orange
Marke:
CEMO
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschaufel, Handschaufel, Schaufeln, Schneeschaufeln
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
8
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,61*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 12,93*
Lager 1498
32
1
€ 5,50*
ab € 9,14*
€ 13,00*
4 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 10,10*
€ 14,38*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 10,34*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
7965
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.