Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.2400mm 2-fach verstellb.gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Artikel-Nr.:
     1498-9190491123
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 240 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012165
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· Ausstattung: v· Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
416 mm
Gewicht:
247 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
220 x 78 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
2400 mm
Marke:
BAUER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.632,98*
€ 1.820,99*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,39*
€ 1.829,85*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.843,82*
€ 1.937,18*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.856,71*
€ 1.955,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.857,57*
€ 1.959,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,22*
€ 2.331,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,14*
€ 2.312,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,08*
€ 2.252,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,08*
€ 2.221,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.857,57*
€ 2.210,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.