| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491121 Herst.-Nr.: SCH-G 180 LACKIERT EAN/GTIN: 4052462012127 |
| |
|
| | |
| Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· Ausstattung: mit Gummischürfleiste· Ausführung: 2-fach verstellbar Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Gabelabstand: | 417 mm | Gewicht: | 183 kg | Farbe: | gelborange, RAL 2000 | Gabelquerschnitt: | 165 x 60 mm | Höhe: | 620 mm | Kehrbreite: | 1800 mm | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.317,61* | € 1.468,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,49* | € 1.475,93* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.450,92* | € 1.536,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,62* | € 1.537,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,03* | € 1.571,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|