Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B1000 mmxL350 mxS1,0mm Kern-Ø 75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1000 mm breit x 350 lfm, 1 mm Stärke
Schaumfolie, 1000 mm breit x 350 lfm, 1 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     1498-9185000250
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240063
EAN/GTIN:
     4056705400634
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 700mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
350 m
Ausstattung:
Kern-Ø 75 mm
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,81*
€ 93,14*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 99,77*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 101,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 101,70*
Lager 1498
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 81,43*
€ 102,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,41*
€ 121,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,90*
€ 116,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,90*
€ 112,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,56*
€ 107,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,43*
€ 96,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,23266* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.