Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Wägebereich 6,0kg Ziffernschritt 1,0g Plattform-B150xT170mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9182486585
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 6000-0
EAN/GTIN:
     4045761084841
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Rezepturfunktion, getrennter Speicher für des Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total) · Edelstahl Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm, hinterleuchtet · Batteriebetrieb möglich (Batterien gehören nicht zum Lieferumfang) · interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 48 Std. · Netzanschluss 230 V/ 50 Hz · B 163 x T 245 x H 79 mm · Gewicht ca. 1,1 kg
Weitere Informationen:
Wägebereich:
6,0 kg
Wägeplattformbreite:
150 mm
Wägeplattformtiefe:
170 mm
Marke:
KERN
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, zählwaage max 6 kg, Briefwaage, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,33*
€ 122,68*
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 122,83*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 126,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 127,69*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,70*
€ 154,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-643
ab € 16,75*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 306,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.