Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaumagazin B1600xT600xHmm f.max.Faltschachteln 160 m.9 Bügeln HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486068
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4030177003760
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
zur Montage an 2 Langholmen, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
für max. Faltschachteln:
160
Ausführung:
mit 9 Bügeln
Tiefe:
600 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Anbaumagazin, Anbaumagazine, Magazin, Magazine, Untertischmagazin, Untertischmagazine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 265,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 281,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 281,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 282,93*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,47*
€ 287,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 414,89*
Zubehör
k.A.
207004
ab € 454,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.