Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord B1600xT400xH30mm HO f.Packtisch HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9181486032
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704750
EAN/GTIN:
     4030177026585
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Packplatz
Packplätze
Holz 30 mm stark · zur einfachen Klemmmontage an den HolmenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Packtisch
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material:
Holz
Tiefe:
400 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 215,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 216,63*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 217,48*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 189,07*
€ 230,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,08*
€ 251,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.492,72*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.