Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandbord B2000xH40xT40mm rubinrot f.Packtisch HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9181486021
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     206000
EAN/GTIN:
     4030177026080
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Rückwand
pulverbeschichtet, rubinrot, RAL 3003 · zur hinteren Begrenzung der TischflächeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Packtisch
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
rubinrot, RAL 3003
Tiefe:
40 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Rückwandgalerie, Rückwand für Packtisch, Rückwandgalerie für Packtisch, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Packtischrückwand, Rückwand, Rückwandboards, Rückwandborde, Rückwände
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 86,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,81*
€ 91,14*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 91,60*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 92,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,13*
€ 137,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.441,88*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.