| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480378 Herst.-Nr.: 29226 EAN/GTIN: 4260287349209 |
| |
|
| | |
| selbstklebend · für Außen- und Industriebereiche geeignet · PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit · besonders für stark verschmutzende Flächen geeignet, aufgrund der rauen Oberflächenstruktur · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 · Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet · Rollenlänge 25 m · zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Rolle Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | schwarz | Marke: | SFS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, arbeitsplatzmatte pvc schwarz, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 239,54* | € 280,08* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 239,54* | € 280,08* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 246,00* | € 287,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 250,70* | € 292,92* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 282,23* | € 329,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 246,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|