| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480355 Herst.-Nr.: 70-75 EAN/GTIN: 4250912308121 |
| |
|
| | |
| mit Scherengitter auf Rollenfüßen · Rundrohr Ø 60 mm · mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben · Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Höhe 1000 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 3600 mm | Gewicht: | 22,7 kg | Farbe: | rot/weiß | Materialstärke: | 25 x 4 mm | Ausführung: | mit Scherengitter und mobilem Standfuß | Abmessung: | Durchmesser 60 mm | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrschere, scherengitter rot/weiß, Absperrgitter, Absperrsystem, Poller |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,64* | € 235,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,79* | € 236,74* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,13* | € 237,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,54* | € 250,51* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,93* | € 270,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|