| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480291 Herst.-Nr.: 70-30 EAN/GTIN: 4250912303713 |
| |
|
| | |
| schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Fußbreite 500 mm · Höhe 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fußbreite: 500mm Weitere Informationen: | | Länge: | 3600 mm | Gewicht: | 12 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Materialstärke: | 25 x 4 mm | Ausführung: | mit Standfuß | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,52* | € 117,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,67* | € 117,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 117,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,19* | € 124,74* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 130,77* | € 158,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|