| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480290 Herst.-Nr.: 70-20 EAN/GTIN: 4250912303683 |
| |
|
| | |
| schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Fußbreite 500 mm · Höhe 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fußbreite: 500mm Weitere Informationen: | | Länge: | 4000 mm | Gewicht: | 19 kg | Farbe: | rot/weiß | Materialstärke: | 40 x 5 mm | Ausführung: | mit Standfuß | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 125,80* | € 152,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,38* | € 165,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,46* | € 166,61* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,23* | € 177,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,86* | € 187,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|