| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480212 Herst.-Nr.: 2-14-070-04-0118 EAN/GTIN: 4050576079418 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: · Stahl: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt · Aluminium: pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebtWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Dreikantverschluss· Tiefe: 70mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Bodenhülse | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz/gelb | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Spitzkappe | Marke: | URBANUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten einbetonieren dreikantschloss stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Poller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,32* | € 189,33* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,09* | € 190,27* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,96* | € 201,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,33* | € 201,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,58* | € 214,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|